Fin de vida

TELEVES - AMPLIFICADOR MONOCANAL T12 TDT G50dB VS125 - 508612

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

508612

Ref.Sonepar

318240

EAN

8424450239599

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ganancia B IV/V:

50 dB

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Amplificador monocanal/multicanal T12 UHF (TDT): 470...862MHz. Amplificador modular que permite el ajuste individual de los canales de UHF (TDT). Cada módulo permite la amplificación de hasta 7 canales consecutivos (a indicar en el momendo de pedir el módulo). Su formato es ideal para montaje en cabeceras, con más amplificadores de la serie T12.RED compliant . Instalación en raíl DIN, en cofre o en rack. Incluyen los elementos necesarios para su puesta en marcha (puentes, latiguillos de alimentación...). Sistema modular, que facilita su ampliación, configuración a medida, y el reemplazo de algún amplificador. Muy alta ganancia (regulable).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES