TELEVES - Amplificador monocanal T12FM/DAB 88.108/174.230MHz G40/48dB - 509012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Amplificador multibanda
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - sí
Ganancia B III - 48 dB
Ganancia FM - 40 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
509012
Ref.Sonepar
770766
EAN
8424450238042
Modelo:
Amplificador multibanda
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
sí
Ganancia B III:
48 dB
Ganancia FM:
40 dB
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Amplificador monocanal T12 FM/DAB: 88...108/174..230MHz. Amplificador modular que permite el ajuste independiente de la señal recibida en la banda DAB o FM. Ambas señales son mezcladas en Z a su salida, para compatibilidad con el resto de módulos de la gama. Su formato es ideal para montaje en cabeceras, con más amplificadores de la serie T12.RED compliant . Sistema modular, que facilita su ampliación, configuración a medida, y el reemplazo de algún amplificador. Muy alta ganancia (regulable). Instalación en raíl DIN, en cofre o en rack. Incluyen los elementos necesarios para su puesta en marcha (puentes, latiguillos de alimentación...).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


