TELEVES - Amplificador multicanal T12 TDT canal 4548 470862MHz G50dB Vs125dBµV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 1
Modelo - Amplificador de banda separada
Adaptador de potencia - Ninguno
Alimentación remota - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5086124548
Ref.Sonepar
678036
EAN
8424450158272
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
1
Modelo:
Amplificador de banda separada
Adaptador de potencia:
Ninguno
Alimentación remota:
no
Ganancia B IV/V:
50 dB
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


