TELEVES - Amplificador / Multiplexor FibreData 32S 20dBm + WDM - 769611
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor
Número de entradas de señal - 33
Número de salidas de información - 32
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769611
Ref.Sonepar
287595
EAN
8424450187197
Modelo:
Distribuidor
Número de entradas de señal:
33
Número de salidas de información:
32
Amplificador óptico YEDFA 32 salidas con WDM, 2U rack 19'' 1550nm, Po 20dBm. Este dispositivo se compone de un amplificador, un WDM y una fuente de alimentación doble. Amplifica una señal óptica de 1550nm con una potencia de salida de 20dBm. Basado en tecnología YEDFA (fibra dopada con Erbio e Iterbio), ofrece una alta ganancia, mayor potencia óptica y un bajo factor de ruido. Dotado de WDM, tiene 32 entradas de 1310/1490nm con las que multiplexa la señal 1550nm amplificada, ofreciendo 32 salidas 1310/1490/1550nm, haciéndolo apropiado para distribución de vídeo en redes ópticas GPON de gran tamaño. . Amplificador de gran potencia óptica de salida. Incluye WDM para multiplexado de RF Overlay con señales GPON. Rango de entrada de -10 a +10dBm. Leds indicadores de estado. Fuente de alimentación de alta eficiencia. Doble fuente intercambiable en caliente: no se interrumpe el servicio al suscriptor. -48Vdc por módulo. 2U para rack 19''. Fuentes de alimentación de amplio rango de tensión (99-253 VAC). Adecuado para redes ópticas de medio/gran tamaño. Conectores ópticos SC/APC.


