TELEVES - Amplificador Nevoswitch 17x17 G-/27/25dB Vs105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 17
Número de entradas de señal - 17
Modelo - Amplificador Sat IF
Adaptador de potencia - Ninguno
Alimentación remota - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
714809
Ref.Sonepar
296258
EAN
8424450173527
Número de salidas de información:
17
Número de entradas de señal:
17
Modelo:
Amplificador Sat IF
Adaptador de potencia:
Ninguno
Alimentación remota:
no
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Ganancia (satélite):
25 dB
Ganancia (terrestre):
27 dB
Canal de ruta de retorno (CATV):
sí
Generador de 22 kHz:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


