TELEVES - Amplificador Nevoswitch 5x5 F G27/25dB Vs115
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 5
Número de entradas de señal - 5
Modelo - Amplificador Sat IF
Adaptador de potencia - Ninguno
Alimentación remota - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
714509
Ref.Sonepar
187064
EAN
8424450173398
Número de salidas de información:
5
Número de entradas de señal:
5
Modelo:
Amplificador Sat IF
Adaptador de potencia:
Ninguno
Alimentación remota:
no
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Ganancia (satélite):
25 dB
Ganancia (terrestre):
27 dB
Canal de ruta de retorno (CATV):
sí
Generador de 22 kHz:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


