TELEVES - Amplificador Nevoswitch 9x9 F G-/27/25dB Vs105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 9
Número de entradas de señal - 9
Modelo - Amplificador Sat IF
Adaptador de potencia - Ninguno
Alimentación remota - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
714609
Ref.Sonepar
183007
EAN
8424450173503
Número de salidas de información:
9
Número de entradas de señal:
9
Modelo:
Amplificador Sat IF
Adaptador de potencia:
Ninguno
Alimentación remota:
no
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Ganancia (satélite):
25 dB
Ganancia (terrestre):
27 dB
Canal de ruta de retorno (CATV):
sí
Generador de 22 kHz:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


