TELEVES - Amplificador óptico 1550mm SC/APC 20dBm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
234220
Ref.Sonepar
337440
EAN
8424450154984
Amplificador óptico EDFA 1 salida 1550nm, Po 20dBm. Módulo que amplifica la señal óptica de 1550nm, generando una potencia óptica de salida de 20dBm. Basado en tecnología EDFA (fibra dopada con Erbio), ofrece una alta ganancia con un bajo factor de ruido.. Rango de entrada de -10 a +10dBm. Leds indicadores de estado.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES