TELEVES - AMPLIFICADOR ÓPTICO 1550NM 1S SC/APC 20DBM - 769620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor
Número de entradas de señal - 1
Número de salidas de información - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769620
Ref.Sonepar
1042122
EAN
8424450224120
Modelo:
Distribuidor
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
1
Amplificador óptico EDFA 1 salida, 1U rack 19'' 1550nm, Po 20dBm. Este dispositivo se compone de un amplificador y una fuente de alimentación doble. Amplifica una señal óptica de 1550nm con una potencia de 20dBm en su salida óptica, siendo su uso apropiado para distribución de vídeo en redes ópticas de tamaño medio. Basado en tecnología EDFA (fibra dopada con Erbio), ofrece una alta ganancia, mayor potencia óptica y un bajo factor de ruido. . Amplificador de gran potencia óptica de salida. Aplicación para incluir RF Overlay en redes ópticas. Rango de entrada de -10 a +10dBm. Leds indicadores de estado. Fuente de alimentación de alta eficiencia. Doble fuente intercambiable en caliente: no se interrumpe el servicio al suscriptor. 1U para rack 19''. Fuentes de alimentación de amplio rango de tensión (99-253 VAC). Adecuado para redes ópticas de medio/gran tamaño. Conectores ópticos SC/APC.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


