TELEVES - Amplificador óptico 1550nm 1S SC/APC 20dBm+WDM - 769630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor
Número de entradas de señal - 2
Número de salidas de información - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769630
Ref.Sonepar
969576
EAN
8424450224151
Modelo:
Distribuidor
Número de entradas de señal:
2
Número de salidas de información:
1
Amplificador óptico EDFA 1 salida con WDM, 1U rack 19'' 1550nm, Po 20dBm. Este dispositivo se compone de un amplificador, un WDM y una fuente de alimentación doble. Amplifica una señal óptica de 1550nm con una potencia de salida de 20dBm. Basado en tecnología EDFA (fibra dopada con Erbio), ofrece una alta ganancia, mayor potencia óptica y un bajo factor de ruido. Dotado de WDM, tiene una entrada de 1310/1490nm con la que multiplexa la señal 1550nm amplificada, ofreciendo una salida 1310/1490/1550nm, haciéndolo apropiado para distribución de vídeo en redes ópticas GPON de tamaño medio. . Amplificador de gran potencia óptica de salida. Incluye WDM para multiplexado de RF Overlay con señales GPON. Rango de entrada de -10 a +10dBm. Leds indicadores de estado. Fuente de alimentación de alta eficiencia. Doble fuente intercambiable en caliente: no se interrumpe el servicio al suscriptor. 1U para rack 19’’. Fuentes de alimentación de amplio rango de tensión (99-253 VAC). Adecuado para redes ópticas de medio/gran tamaño. Conectores ópticos SC/APC.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


