TELEVES - Amplificador óptico 1550nm 4S SC/APC 14dBm+WDM - 769631
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor
Número de entradas de señal - 5
Número de salidas de información - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769631
Ref.Sonepar
984587
EAN
8424450224168
Modelo:
Distribuidor
Número de entradas de señal:
5
Número de salidas de información:
4
Amplificador óptico EDFA 4 salidas con WDM, 1U rack 19'' 1550nm, Po 14dBm. Este dispositivo se compone de un amplificador, un WDM y una fuente de alimentación doble. Amplifica una señal óptica de 1550nm con una potencia de salida de 14dBm. Basado en tecnología EDFA (fibra dopada con Erbio), ofrece una alta ganancia y un bajo factor de ruido. Dotado de WDM, tiene 4 entradas de 1310/1490nm con las que multiplexa la señal 1550nm amplificada, ofreciendo 4 salidas 1310/1490/1550nm, haciéndolo apropiado para distribución de vídeo en redes ópticas GPON de tamaño medio. . Amplificador de gran potencia óptica de salida. Incluye WDM para multiplexado de RF Overlay con señales GPON. Rango de entrada de -10 a +10dBm. Leds indicadores de estado. Fuente de alimentación de alta eficiencia. Doble fuente intercambiable en caliente: no se interrumpe el servicio al suscriptor. 1U para rack 19’’. Fuentes de alimentación de amplio rango de tensión (99-253 VAC). Adecuado para redes ópticas de medio/gran tamaño. Conectores ópticos SC/APC.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


