TELEVES - Amplificador óptico 1550nm 8S SC/APC 10dBm+WDM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769632
Ref.Sonepar
963692
EAN
8424450224175
Amplificador óptico EDFA 8 salidas con WDM, 1U rack 19" 1550nm, Po 10dBm. Este dispositivo se compone de un amplificador, un WDM y una fuente de alimentación doble. Amplifica una señal óptica de 1550nm con una potencia de salida de 10dBm. Basado en tecnología EDFA (fibra dopada con Erbio), ofrece una alta ganancia y un bajo factor de ruido. Dotado de WDM, tiene 8 entradas de 1310/1490nm con las que multiplexa la señal 1550nm amplificada, ofreciendo 8 salidas 1310/1490/1550nm, haciéndolo apropiado para distribución de vídeo en redes ópticas GPON de tamaño medio.. Amplificador de gran potencia óptica de salida. Incluye WDM para multiplexado de RF Overlay con señales GPON. Rango de entrada de -10 a +10dBm. Leds indicadores de estado. Fuente de alimentación de alta eficiencia. Doble fuente intercambiable en caliente: no se interrumpe el servicio al suscriptor.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


