TELEVES - AMPLIFICADOR ÓPTICO YEDFA 8 SALIDAS 1550NM "SC/APC - 769615
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor
Número de entradas de señal - 9
Número de salidas de información - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769615
Ref.Sonepar
1014811
EAN
8424450283998
Modelo:
Distribuidor
Número de entradas de señal:
9
Número de salidas de información:
8
Amplificador óptico YEDFA 8 salidas con WDM, 1U rack 19'', 1550nm, Po 20dBm. Dispositivo óptico compuesto por un amplificador y un multiplexor WDM. Se encarga de amplificar una señal óptica de 1550 nm con una potencia de salida de 20 dBm. Presenta 8 entradas de 1310/1490 nm con las que multiplexa la señal 1550 nm amplificada, ofreciendo 8 salidas 1310/1490/1550 nm, haciéndolo apropiado para la distribución de vídeo en redes ópticas GPON de gran tamaño. A su vez, incluye fuente de alimentación doble, intercambiable en caliente. Basado en tecnología YEDFA (fibra dopada con Erbio e Iterbio), ofrece una alta ganancia, mayor potencia óptica y un bajo factor de ruido. . Amplificador de gran potencia óptica de salida. Incluye WDM para el multiplexado de RF Overlay con señales GPON. Rango de entrada de -10 a +10 dBm. Leds indicadores de estado. Incluye doble fuente intercambiable en caliente: en caso de fallo, no se interrumpe el servicio al suscriptor. Compatible con OLT512EVO (ref. 769403). Instalación en rack 19'' con 1U de altura. Adecuado para redes ópticas de medio/gran tamaño. Conectores ópticos SC/APC.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


