TELEVES - AMPLIFICADOR ÓPTICO YEDFA 8 SALIDAS 1550NM "SC/APC" 17DBM+WDM

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - AMPLIFICADOR ÓPTICO YEDFA 8 SALIDAS 1550NM "SC/APC" 17DBM+WDM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769616

Ref.Sonepar

1045228

EAN

8499215344542

Amplificador óptico YEDFA 8 salidas con WDM, 1U rack 19", 1550nm, Po 17dBm. Dispositivo óptico compuesto por un amplificador y un multiplexor WDM. Se encarga de amplificar una señal óptica de 1550 nm con una potencia de salida de 17 dBm. Presenta 8 entradas de 1310/1490nm con las que multiplexa la señal 1550 nm amplificada, ofreciendo 8 salidas 1310/1490/1550 nm, haciéndolo apropiado para la distribución de vídeo en redes ópticas GPON de gran tamaño. A su vez, incluye fuente de alimentación doble, intercambiable en caliente. Basado en tecnología YEDFA (fibra dopada con Erbio e Iterbio), ofrece una alta ganancia, mayor potencia óptica y un bajo factor de ruido. Amplificador de gran potencia óptica de salida. Incluye WDM para el multiplexado de RF Overlay con señales GPON. Rango de entrada de -10 a +10 dBm. Leds indicadores de estado. Incluye doble fuente intercambiable en caliente: en caso de fallo, no se interrumpe el servicio al suscriptor. Compatible con OLT512EVO (ref. 769403).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES