TELEVES - Amplificador programable Avant X Basic FM-4x(U/V) FM-DAB-3xU - 532103

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 5

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

532103

Ref.Sonepar

574213

EAN

8424450223949

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

5

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ganancia B III:

75 dB

Ganancia B IV/V:

75 dB

Ganancia FM:

29 dB

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Central programable AVANT X Basic para terrestre, con 32 filtros digitales programables. Central amplificadora multientrada ideal para instalaciones individuales o colectivas de terrestre, que permite programar individualmente hasta 32 filtros digitales en 4 entradas de VHF+UHF (TDT). La central tiene 5 entradas, configurables en 2 modos de distribución: FM-4xVHF/UHF ó FM-DAB-3xUHF, y permite conseguir una amplificación y equilibrado programable de las distintas entradas de RF. Gracias al ASuite, la programación de la central se puede realizar de forma muy sencilla e intuitiva mediante una aplicación para Android o Windows.El filtrado LTE hace que la central discrimine por sí misma la programación de los filtros hasta el canal 48 (LTE700).RED compliant. Tecnología de procesado digital aplicada a las señales de TV terrestre. Hasta 32 filtros programables individualmente: filtrado digital de cada canal, incluso de canales adyacentes (1 a 4 canales). Procesado digital de los canales: los canales de salida se pueden desplazar en frecuencia. Regulación automática de señal en cada filtro (CAG): con ajuste fino del nivel de salida. Filtros digitales VHF/UHF de alta selectividad: 30dB de rechazo (@ 1MHz). Filtro de tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para el rechazo de la LTE con la mejor selectividad y estabilidad. Compatible con DVB-T y DVB-T2. Tecnología TForce: el nivel de la señal terrestre siempre está estable y adaptado al valor óptimo. Almacenamiento de configuraciones y clonado entre diferentes modelos de la gama. Chasis de zamak que confiere un elevado blindaje. Tamaño muy ligero y compacto para una central de amplias prestaciones (225x120x55mm). Programación y ajuste muy sencillos mediante la aplicación ASuite para Android o Windows.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES