TELEVES - Amplificador programable Avant X Basic-Sat FM-4x(U/V)-FI FM-DAB-3xU-FI

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

532113

Ref.Sonepar

574575

EAN

8424450223956

Central programable AVANT X Basic para terrestre y satélite, con 32 filtros digitales programables. Central amplificadora multientrada ideal para instalaciones individuales o colectivas de terrestre, que permite programar individualmente hasta 32 filtros digitales en 4 entradas de VHF+UHF (TDT).La central tiene 6 entradas, configurables en 2 modos de distribución: FM-4xVHF/UHF-FI ó FM-DAB-3xUHF-FI, y permite conseguir una amplificación y equilibrado programable de las distintas entradas de RF. Ofrece 2 salidas, una de terrestre y otra de terrestre+satélite. Gracias al ASuite, la programación de la central se puede realizar de forma muy sencilla e intuitiva mediante una aplicación para Android o Windows.El filtrado LTE hace que la central discrimine por sí misma la programación de los filtros hasta el canal 48 (LTE700).RED compliant. Tecnología de procesado digital aplicada a las señales de TV terrestre. Hasta 32 filtros programables individualmente: filtrado digital de cada canal, incluso de canales adyacentes (1 a 4 canales). Procesado digital de los canales: los canales de salida se pueden desplazar en frecuencia. Regulación automática de señal en cada filtro (CAG): con ajuste fino del nivel de salida. Filtros digitales VHF/UHF de alta selectividad: 30dB de rechazo (@ 1MHz). Filtro de tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para el rechazo de la LTE con la mejor selectividad y estabilidad. Compatible con DVB-T y DVB-T2. Tecnología TForce: el nivel de la señal terrestre siempre está estable y adaptado al valor óptimo. Almacenamiento de configuraciones y clonado entre diferentes modelos de la gama. Chasis de zamak que confiere un elevado blindaje. Tamaño muy ligero y compacto para una central de amplias prestaciones (225x120x55mm). Programación y ajuste muy sencillos mediante la aplicación ASuite para Android o Windows.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES