TELEVES - Amplificador programable Avant X Pro-Sat FM-4x(U/V)-FI FM-DAB-3xU-FI

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

532133

Ref.Sonepar

574739

EAN

8424450223970

Central programable AVANT X Pro para terrestre y satélite, con 32 filtros digitales programables y autoprogramación. Central amplificadora multientrada ideal para instalaciones individuales o colectivas de terrestre, que permite programar individualmente hasta 32 filtros digitales en 4 entradas de VHF+UHF (TDT).La central tiene 6 entradas, configurables en 2 modos de distribución: FM-4xVHF/UHF-FI ó FM-DAB-3xUHF-FI, y permite conseguir una amplificación y equilibrado programable de las distintas entradas de RF. Ofrece 2 salidas, una de terrestre y otra de terrestre+satélite. Gracias al ASuite, la programación de la central se puede realizar de forma muy sencilla e intuitiva mediante una aplicación para Android o Windows.Este modelo Pro incluye la función de autoprogramación que proporciona a la central la capacidad de programarse y ajustarse por sí sola. Los LEDs del equipo acompañan el proceso indicando que se ha realizado con éxito. Además permite la monitorización de la señal VHF/UHF y genera un informe de instalación (fichero PDF).El filtrado LTE hace que la central discrimine por sí misma la programación de los filtros hasta el canal 48 (LTE700).RED compliant. Tecnología de procesado digital aplicada a las señales de TV terrestre. Hasta 32 filtros programables individualmente: filtrado digital de cada canal, incluso de canales adyacentes (1 a 4 canales). Procesado digital de los canales: los canales de salida se pueden desplazar en frecuencia. Regulación automática de señal en cada filtro (CAG): con ajuste fino del nivel de salida. Filtros digitales VHF/UHF de alta selectividad: 30dB de rechazo (@ 1MHz). Filtro de tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para el rechazo de la LTE con la mejor selectividad y estabilidad. Compatible con DVB-T y DVB-T2. Tecnología TForce: el nivel de la señal terrestre siempre está estable y adaptado al valor óptimo. Almacenamiento de configuraciones y clonado entre diferentes modelos de la gama.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES