Fin de vida

TELEVES - AMPLIFICADOR T12 DAB G45dB VS114 12 CANALES

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - AMPLIFICADOR T12 DAB G45dB VS114 12 CANALES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Ninguno

  • Alimentación remota - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509912

Ref.Sonepar

77967

EAN

8424450156261

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Ninguno

Alimentación remota:

no

Ganancia B III:

45 dB

Ecualizador:

no

Ajuste de nivel:

Amplificador Monocanal T.12 FI es de los más sofisticados amplificadores del mercado, com un sistema modular y ampliable, y alta fiabilidad, gracias a su fabricación totalmente robotizada. Considerable mejora en el diseño del blindaje, posibilidad de alimentación de hasta 24 módulos mediante su fuente de alimentación conmutada y alimentación de preamplificadores configurable mediante interruptor ON/OFF. Regulador de ganancia, total compatibilidad con versiones anteriores, incluyen los elementos necesarios para su puesta en marcha (puentes, latiguillos de alimentación...). Permiten su instalación tanto en raíl como en rack, chasis de zamak y módulo específico para FI.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES