TELEVES - AMPLIFICADOR VIVIENDA 2S R5/65MHZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
552001
Ref.Sonepar
1098048
EAN
8424450224304
Amplificador de vivienda "F", con ecualización 3 salidas (2+TV): VHF/UHF + C. Retorno pasivo, DOCSIS 3.0. Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV), para ampliar la red doméstica de televisión. Amplifica y ecualiza la banda de terrestre, con paso del canal de retorno pasivo para permitir la comunicación del módem de abonado con el operador. Su ancho de banda expandido en el canal directo (88-1006MHz) hace al amplificador compatible con DOCSIS 3.0. La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).. Canal directo hasta 1GHz (DOCSIS 3.0). Canal de retorno pasivo 5-65MHz. Diseño discreto y de tamaño comedido. Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar). Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


