TELEVES - Amplificador vivienda 2S+TV CEI 47 790MHz G20dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
552840
Ref.Sonepar
156228
EAN
8424450170595
Amplificador de vivienda "CEI" 3 salidas (2+TV): VHF/UHF - LTE790 Ready. Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV), para ampliar la red doméstica de televisión terrestre. La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma). Incorpora filtrado LTE790/4G.. Diseño discreto y de tamaño comedido. Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar). Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES