TELEVES - Amplificador vivienda Picokom 1e/2s 47-862-950 - 560601
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 2
Modelo - Amplificador de repetidor
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - sí
Ecualizador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
560601
Ref.Sonepar
98680
EAN
8424450145104
Número de salidas de información:
2
Modelo:
Amplificador de repetidor
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
sí
Ecualizador:
no
Ajuste de nivel:
sí
Ganancia (satélite):
23 dB
Ganancia (terrestre):
12 dB
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


