TELEVES - AMPLIFICADOR WIDEBAND OVERLIGHT 13DB 1S 250..2400MHZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas de señal - 2
Número de salidas de información - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
237561
Ref.Sonepar
1189443
EAN
8424450271766
Número de entradas de señal:
2
Número de salidas de información:
2
Amplificador WideBand Overlight 13 dB, (1 satélite) 250...2400 MHz. Amplificador compacto WideBand de la serie Overlight para la distribución de señales satélite. Este dispositivo amplifica la señal procedente del LNB y se encarga de compensar las pérdidas del cable coaxial en la instalación. Puede ser alimentado a partir del dispositivo transmisor Overlight o a partir de una fuente de alimentación externa. Ganancia máxima hasta 13 dB. Consta de 2 entradas y 2 salidas (H/V) WideBand (250-2400 MHz). Uso interior. . Control de ganancia y de pendiente independientes. Pueden ser alimentados desde 12 a 18 V a través de su entrada de tipo Jack o a través del transmisor Overlight. Tamaño muy ligero y compacto (137x120x30mm). Diseño, calidad y fabricación 100% europea. Conectores RF de tipo “F''. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Atornillable en pared.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


