TELEVES - Antena 4GNOVA 4G/LTE G7dBi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Antena GSM
Alcance de canal - 60...69
Ganancia máx. - 7.5 dB
Longitud - 0.37 m
Número de bandas de frecuencia - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
650101
Ref.Sonepar
337545
EAN
8424450173336
Modelo:
Antena GSM
Alcance de canal:
60...69
Ganancia máx.:
7.5 dB
Longitud:
0.37 m
Número de bandas de frecuencia:
2
Banda de frecuencia 1:
698...960 MHz
Banda de frecuencia 2:
1700...2700 MHz
Omni direccional:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


