TELEVES - ANTENA DAB 3E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Antena de radio
FM - no
VHF - sí
UHF - no
DAB (emisión de audio digital) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1050
Ref.Sonepar
58099
EAN
8424450010501
Modelo:
Antena de radio
FM:
no
VHF:
sí
UHF:
no
DAB (emisión de audio digital):
sí
DAB+ (emisión radio digital):
sí
DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):
no
Sintonizador difusión de vídeo digital terrestre (H.264):
no
Alcance de canal:
5...12
Ganancia máx.:
8 dB
Longitud:
0.56 m
Número de bandas de frecuencia:
1
Banda de frecuencia 3:
174...230 MHz
Omni direccional:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


