TELEVES - Antena DAT BOSS LR UHF (C21-48) G47dBi individual

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de televisión

  • FM - no

  • VHF - no

  • UHF - sí

  • DAB (emisión de audio digital) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

149721

Ref.Sonepar

285177

EAN

8424450185360

Modelo:

Antena de televisión

FM:

no

VHF:

no

UHF:

sí

DAB (emisión de audio digital):

no

DAB+ (emisión radio digital):

no

DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):

sí

Sintonizador difusión de vídeo digital terrestre (H.264):

sí

Alcance de canal:

21...48

Ganancia máx.:

47 dB

Número de bandas de frecuencia:

1

Banda de frecuencia 4:

470...694 MHz

Omni direccional:

no

Antena DAT BOSS LR UHF, 2o Dividendo Digital (LTE700). Antena inteligente de largo alcance (Long Range) con sistema BOSSTech. Gracias a su estructura, ha sido especialmente diseñada para una recepción de UHF (TDT) de calidad en condiciones de recepción extremas, optimizando el rechazo a la banda LTE hasta el canal 48 (694MHz). . Alto margen dinámico: le permite recibir una TV de calidad en gran variedad de situaciones críticas, desde zonas con señales muy débiles hasta instalaciones con altos niveles de recepción. Aumento de área de cobertura TDT: hasta en un 27% con respecto a modelos anteriores. Recepción más estable: es capaz de soportar variaciones de señal o desvanecimientos (“fading'') sin afectar a la instalación de TV. C/N óptima: gracias a una figura de ruido de sólo 1,2dB que respeta la calidad de la señal recibida. Muy alta ganancia: la tecnología TForce proporciona al BOSS un aumento de hasta 13dB. El diseño DAT, basado en 3 antenas Yagis con directores asimétricos, proporciona una gran directividad y un diagrama de radiación óptimo contra ecos. Dipolo especial en doble “U'': su formato abierto/cerrado le proporciona una planicidad óptima en su respuesta en frecuencia. Caja de conexiones totalmente blindada que protege el sistema BOSS del ruido impulsivo, y conectada a tierra para una protección total contra las descargas eléctricas. Fabricada en aluminio (inoxidable) para una larga duración. Posibilidad de trabajar en modo inteligente con bajo consumo, o en modo pasivo (ausencia de alimentación). Fabricación en Europa, completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad, sinónimo de alta fiabilidad.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES