TELEVES - Antena Dat Boss UHF C21-C60 G45dBi colectivo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
149942
Ref.Sonepar
558793
EAN
8424450185049
Antena DAT BOSS UHF(C21-60) G45 dBi - Embalaje colectivo. El sistema BOSS Tech, presente en la antena DATBOSS, controla automáticamente el nivel de señal recibido (sea muy alto o bajo) para dar siempre el nivel de salida óptimo. Su nuevo diseño con la tecnología TForce, hace este dispositivo inteligente todavía más versátil: Destaca por: Bajo consumo en modo inteligente. Gama completa de producto: Embalaje individual y colectivo. Con filtrado adecuado al 1er (LTE790) o al 2º (LTE700) Dividendo Digital. Características principales: Alto margen dinámico: le permite recibir una TV de calidad en gran variedad de situaciones críticas, desde zonas con señales muy débiles hasta instalaciones con altos niveles de recepción. Aumento del área de cobertura TDT: hasta en un 27% con respecto a modelos anteriores. Recepción más estable: es capaz de soportar variaciones de señal o desvanecimientos (fadding) sin afectar a la instalación de TV. C/N ótima: gracias a una gura de ruido de sólo 1,2dB que respeta la calidad de la señal recibida. Muy alta ganancia: la tecnología TForce proporciona al BOSS un aumento de hasta 13dB, llegando a 45dBi en modo inteligente.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


