TELEVES - Antena DINOVA BOSS UHF (C21-48) G34dBi - 144021

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de televisión

  • FM - no

  • VHF - no

  • UHF - sí

  • DAB (emisión de audio digital) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

144021

Ref.Sonepar

285178

EAN

8424450190722

Modelo:

Antena de televisión

FM:

no

VHF:

no

UHF:

sí

DAB (emisión de audio digital):

no

DAB+ (emisión radio digital):

no

DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):

sí

Sintonizador difusión de vídeo digital terrestre (H.264):

sí

Alcance de canal:

21...48

Ganancia máx.:

34 dB

Número de bandas de frecuencia:

1

Banda de frecuencia 4:

470...694 MHz

Omni direccional:

no

Antena DINOVA BOSS (LTE700, 2º Dividendo Digital) Fachadas, balcones y viviendas unifamiliares. Antena radomizada y de bajo impacto visual especialmente concebida para lugares dónde la estética es importante. Esto la hace ideal para fachadas, edificios históricos, espacios protegidos e incluso vivienda unifamiliares (balcones). La antena es de tipo Yagi direccional de 7 elementos, fabricada con tecnología Microstrip. El sistema BOSS Tech controla automáticamente el nivel de señal recibido (sea muy alto o muy bajo) para dar siempre el nivel de salida óptimo. Su nuevo diseño con la tecnología TForce, hace este dispositivo inteligente todavía más versátil. RED compliant Fuente de Alimentación: No incluida.. Alto margen dinámico: le permite recibir una tv de calidad en gran variedad de situaciones críticas, desde zonas con señales muy débiles hasta instalaciones con altos niveles de recepción. Aumento del área de cobertura TDT. Muy alta ganancia. Recepción más estable: capaz de soportar variaciones de señal o desvanecimientos (''fading'') sin afectar a la instalación de TV. Permite la instalación para polarización horizontal y vertical.. Incorpora filtro SAW (Surface Acoustic Wave) para un elevado rechazo de interferencias LTE de telefonía, debido al uso de dispositivos 5G/4G. Dos modos de funcionamiento: En modo inteligente (alimentando la antena), el BOSS ofrece una regulación automática, para corregir las fluctuaciones de señal y mantener el nivel de salida óptimo.. En modo pasivo, se deja pasar la señal (sin alimentación).. . Protegida frente a la corrosión: Soporte de mordaza reforzado con fibra de vidrio: no se oxida, reduce el peso de la antena y mejora el rendimiento del material en intemperie.. Mordaza RPR (Recubrimiento Protector Reactivo), que ofrece además una fijación robusta.. Radomo de alta resistencia a la salinidad, humedad y demás fenómenos climáticos adversos (IP 53).. . Bajo consumo en modo inteligente. Fácil montaje. Además se pueden adquirir en kit con todos los accesorios necesarios para su instalación.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES