TELEVES - Antena monolítica FM CIRCULAR

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de radio

  • FM - sí

  • VHF - no

  • UHF - no

  • DAB (emisión de audio digital) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1201

Ref.Sonepar

21183

EAN

8424450012017

Modelo:

Antena de radio

FM:

sí

VHF:

no

UHF:

no

DAB (emisión de audio digital):

no

DAB+ (emisión radio digital):

no

DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):

no

Sintonizador difusión de vídeo digital terrestre (H.264):

no

Ganancia máx.:

1 dB

Número de bandas de frecuencia:

1

Banda de frecuencia 2:

88...108 MHz

Omni direccional:

sí

Antena de FM Recepción de radio. Antena omnidireccional formada con un dipolo circular compacto. Se suministra en embalaje individual. . Construidas en aluminio (inoxidable), para una larga duración, y en plástico ABS, para una gran resistencia a la intemperie. Su sistema de fijación al mástil fabricado en Zamak le aporta gran robustez y estabilidad frente a las condiciones climáticas adversas. Diseño y fabricación realizados en Europa y sometido a estrictos controles de calidad. Incorporan un balun en la caja de conexiones para la adaptación de impedancia.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES