TELEVES - Antena parabólica OFF-SET aluminio disco 950 naranja

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de alimentación/LNB - Ninguno

  • Construcción - Desviación

  • Diámetro/longitud lateral - 95500000 cm

  • Color - Otros

  • Espejo de material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7903

Ref.Sonepar

159583

EAN

8424450144459

Tipo de sistema de alimentación/LNB:

Ninguno

Construcción:

Desviación

Diámetro/longitud lateral:

95500000 cm

Color:

Otros

Espejo de material:

Aluminio

Con soporte de mástil:

Con soporte de sistema:

Apto para alimentación múltiple:

Brazo de soporte completo premontado:

Instalación de alimentación:

Otros

Soporte de material:

Aluminio

Ganancia:

39.5 dB

Parábola de aluminio QSD85 85x95cm. Antena parabólica offset de aluminio de 85x95cm para recibir señales satélite. Perteneciente a la serie QSD (Quality Satellite Dish), se trata de una parábola de muy alta calidad, resultado de haber pasado una gran cantidad de estrictos controles para garantizar el mejor comportamiento y resistencia. Color: Naranja, Método de suministro: Embalaje individual.. Reflector de aluminio de gran dureza Brinell. Soporte del LNB en zamak, reglable en altura. Antena premontada para reducir los tiempos de la instalación, en sólo cuatro pasos. Estructura muy estable, de largo tiempo de vida, gracias entre otros al robusto soporte trasero. Brazo reforzado y galvanizado. Paso oculto del cable por el interior del brazo para mejorar el aspecto del conjunto. Tornillería inoxidable. Homologación TÜV Nord (organismo certificador alemán: el disco ha superado los más rigurosos tests de seguridad y calidad llevados a cabo por esta entidad de renombrado prestigio).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES