TELEVES - Antena parabólica offset aluminio 1300 G 42dB blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
757401
Ref.Sonepar
182076
EAN
8424450180594
Parábola de aluminio 1300 Zonas de poca cobertura satelital. Antena parabólica offset de aluminio de grandes dimensiones (141x130 cm) para recibir señales satélite en zonas de escasa huella de cobertura del satélite. Suministrada en color blanco (RAL 9002) y embalaje individual. Fabricada en aluminio, con tornillería inoxidable para así garantizar la máxima protección contra la corrosión. Soporte LNB de plástico ABS color negro, resistente a los rayos UV, para cuello de bocina de 40mm. Reflector y brazo lacados al horno con pintura de poliéster. Brazo de 30mm de ancho, que garantiza una gran estabilidad.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES