TELEVES - Antena serie ELLIPSE UHF (C21-48) + alimentación individual

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de televisión

  • Alcance de canal - 21...48

  • Ganancia máx. - 40 dB

  • Número de bandas de frecuencia - 1

  • Banda de frecuencia 4 - 470...694 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148921

Ref.Sonepar

279548

EAN

8424450198230

Modelo:

Antena de televisión

Alcance de canal:

21...48

Ganancia máx.:

40 dB

Número de bandas de frecuencia:

1

Banda de frecuencia 4:

470...694 MHz

Omni direccional:

no

Antena Ellipse UHF, 2o Dividendo Digital (LTE700). Ellipse es una antena inteligente que se adapta automáticamente y en tiempo real a tus condiciones de recepción. Ha sido diseñada para una recepción estable y de calidad de UHF (TDT), optimizando el rechazo a la banda LTE (hasta el canal 48) con un filtro SAW de gran selectividad. Un nuevo concepto de antena que elimina cualquier interferencia incluso en el límite de la banda de TV fusionando en una mecánica 100% inoxidable, un diseño rompedor y la nueva generación de TForce con filtro SAW.RED compliantIncluye fuente de alimentación para activar la inteligencia (según ref). Método de suministro: Embalaje individual, Fuente de Alimentación: 24V, clavija EU.. La antena con mejor área de cobertura TDT: recibe correctamente en múltiples localizaciones, aunque la señal sea muy fuerte, o llegue a la antena muy debilitada. Capaz de adaptarse a los cambios en las condiciones de recepción: está continuamente comprobando la señal y autoajustando su ganancia para dar siempre el mejor nivel de salida posible. Elimina cualquier interferencia, incluso en el límite de la banda de TV: gracias a su filtro SAW (Surface Acoustic Wave) que se caracteriza por su gran selectividad, se filtran las interferencias, principalmente de telefonía LTE, respetando el último canal de la banda. Mecánica completamente inmune a la corrosión: estructura de aluminio y fibra de vidrio, tornillería de acero inoxidable y mordaza de ZAMAK reforzado con un tratamiento anticorrosivo. Diseño innovador aerodinámico: su línea estética inimitable y meticulosamente cuidada, es la muestra de la pasión por los detalles. Recepción optimizada: la superficie cóncava de los reflectores curvos concentra la señal recibida en el dipolo. La superficie convexa maximiza el apantallamiento del dipolo, aumentando el rechazo contra las interferencias. Experiencia de montaje: ensamblado de la antena en menos de 30 segundos y toda la instalaciÀ30 segundos y toda la instalación

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES