TELEVES - Antena serie ELLIPSE UHF (C21-48) G38dBi

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de televisión

  • FM - no

  • VHF - no

  • UHF - sí

  • DAB (emisión de audio digital) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148920

Ref.Sonepar

296142

EAN

8424450210482

Modelo:

Antena de televisión

FM:

no

VHF:

no

UHF:

sí

DAB (emisión de audio digital):

no

DAB+ (emisión radio digital):

no

DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):

sí

Sintonizador difusión de vídeo digital terrestre (H.264):

sí

Alcance de canal:

21...48

Ganancia máx.:

40 dB

Número de bandas de frecuencia:

1

Banda de frecuencia 4:

470...694 MHz

Omni direccional:

no

Antena Ellipse UHF, 2o Dividendo Digital (LTE700). Ellipse es una antena inteligente que se adapta automáticamente y en tiempo real a tus condiciones de recepción. Ha sido diseñada para una recepción estable y de calidad de UHF (TDT), optimizando el rechazo a la banda LTE (hasta el canal 48) con un filtro SAW de gran selectividad. Un nuevo concepto de antena que elimina cualquier interferencia incluso en el límite de la banda de TV fusionando en una mecánica 100% inoxidable, un diseño rompedor y la nueva generación de TForce con filtro SAW.RED compliantIncluye fuente de alimentación para activar la inteligencia (según ref). Método de suministro: Embalaje colectivo, Fuente de Alimentación: No incluida.. La antena con mejor área de cobertura TDT: recibe correctamente en múltiples localizaciones, aunque la señal sea muy fuerte, o llegue a la antena muy debilitada. Alto margen dinámico: permite recibir una señal de calidad en un amplio rango de situaciones, levantando señales muy débiles y evitando la saturación con elevados niveles de recepción. Capaz de adaptarse a condiciones de climatología adversa, ubicaciones con efecto ''fading'' o ante cualquier cambio en el entorno: está continuamente comprobando la señal y autoajustando su ganancia para dar siempre el mejor nivel de salida posible. C/N óptima: se respeta al máximo la calidad de la señal gracias a una figura de ruido muy baja.. Ganancia ideal: la inteligencia regula automáticamente la ganancia al nivel adecuado. Elimina cualquier interferencia, incluso en el límite de la banda de TV: gracias a su filtro SAW (Surface Acoustic Wave) que se caracteriza por su gran selectividad, se filtran las interferencias, principalmente de telefonía LTE, respetando el último canal de la banda. Dipolo especial en doble “U'': su formato abierto/cerrado le proporciona una planicidad óptima en su respuesta en frecuencia . Caja de conexiones totalmente blindada que protege el sistema BOSS del ruido impulsivo, y conectada a tierra para una protección total contra las descargas eléctricas . Mecánica completamente inmune a la corrosión: estructura de aluminio y fibra de vidrio, tornillería de acero inoxidable y mordaza de ZAMAK reforzado con un tratamiento anticorrosivo. Diseño innovador aerodinámico: su línea estética inimitable y meticulosamente cuidada, es la muestra de la pasión por los detalles. Recepción optimizada: la superficie cóncava de los reflectores curvos concentra la señal recibida en el dipolo. La superficie convexa maximiza el apantallamiento del dipolo, aumentando el rechazo contra las interferencias. Experiencia de montaje: ensamblado de la antena en menos de 30 segundos y toda la instalación se realiza sin herramientas. Anclaje robusto y permanente que evita desajustes con el paso del tiempo. Muy ligera y compacta: facilita la instalación en lugares complicados y ofrece menor resistencia al viento. Bajo consumo en modo inteligente. Fabricación en Europa: realizada en una nueva línea de fabricación automatizada, montada para garantizar la calidad del producto mediante controles y test de fabricación específicos .

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES