TELEVES - Antena SMARTNOVA UHF (LTE700, 2º Dividendo Digital), recepción 360º para autocaravanas o embarcaciones

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de televisión

  • FM - no

  • VHF - no

  • UHF - sí

  • DAB (emisión de audio digital) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

144710

Ref.Sonepar

1308766

EAN

8424450306246

Modelo:

Antena de televisión

FM:

no

VHF:

no

UHF:

sí

DAB (emisión de audio digital):

no

DAB+ (emisión radio digital):

no

DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):

sí

Sintonizador difusión de vídeo digital terrestre (H.264):

sí

Alcance de canal:

21...48

Ganancia máx.:

50 dB

Número de bandas de frecuencia:

1

Banda de frecuencia 4:

470...694 MHz

Omni direccional:

sí

Antena SMARTNOVA UHF (LTE700, 2º Dividendo Digital), recepción 360º para autocaravanas o embarcaciones. SmartNova es una antena inteligente, automática y omnidireccional, diseñada para captar la TDT en estancias de corta duración (caravanas, embarcaciones...) donde la rapidez y facilidad de instalación es primordial. Esta antena está conformada internamente por 3 sub-antenas directivas dispuestas en 120º, por lo que alcanza un apuntamiento total a todo el horizonte (360º), a la vez que consigue una ganancia de captación muy superior a otras antenas omnidireccionales.SmartNova consigue en todo momento la mejor calidad de señal. Su inteligencia filtra y procesa cada canal TDT individualmente, ajusta su ganancia al nivel óptimo, y consigue equilibrar la señal de TV con una alta selectividad entre canales adyacentes. La recepción se mantiene siempre estable, ya que la antena varía inteligentemente su ganancia para compensar posibles variaciones temporales del nivel de señal recibido (condiciones meteorológicas, obstáculos, etc). La instalación es muy rápida y fácil, pues la antena no necesita ser orientada, y una vez conectada se autoconfigura ella sola.Además, la fuente puede ser conectada tanto a una corriente eléctrica alterna del camping, como directamente a la batería del vehículo. De esta forma, la antena siempre tendrá posibilidad de alimentación independientemente del lugar de estancia.Finalmente, el usuario dispone de ASuite, una App móvil en la que puede controlar en todo momento el estado de la antena. Se suministra con un kit para su instalación:Fuente de alimentación de antena 9,5V, con conector Jack . Fuente de alimentación 12V, para corriente alterna (220-230V~) . Soporte recto para instalación de la antena . 3 conectores F (ref. 4171xx). 3 tornillos y llave Allen 3mm. RED compliant . Recepción omnidireccional 360º: formada por 3 sub-antenas dispuestas en 120º, recibe desde todas las direcciones sin necesidad de ser orientada. Multiplica x2 el nivel de salida: el uso de varias sub-antenas directivas aporta una ganancia de antena superior, consiguiendo fácilmente el doble de nivel de señal de salida, en comparación con otras antenas omnidireccionales del mercado. Recepción más estable: Soporta variaciones de señal o desvanecimientos (''fading'') sin afectar a la instalación de TV. Gran selectividad: sus 32 filtros equilibran los canales sin problemas, alcanzando hasta 28dB de selectividad entre canales adyacentes. Configuración automática en segundos: el usuario puede lanzar la opción de ''autoprogramación'' desde su propio smartphone y el ajuste es configurable de forma inalámbrica, con la aplicación ASuite y el Bluetooth®. La antena programará y ajustará todos los canales de forma equilibrada. Ahorro de batería: la alimentación de la antena se puede apagar con la app ASuite, reduciendo el consumo de energía cuando no se utiliza. La antena mantiene su configuración al volver a encenderse y no es necesario autoconfigurarla de nuevo. Protegida frente al 4G/5G: su filtro anti LTE, rechaza las interferencias de telefonía a partir del canal 48. Alimentación flexible: la fuente de alimentación con conector jack, se puede conectar a una red eléctrica convencional o a la batería del vehículo. Diseño robusto y discreto: su radomo de bajo impacto visual es completamente estanco y resistente a la intemperie (IP53), evitando la degradación con el paso del tiempo.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES