Fin de vida

TELEVES - Antena terrestre de interior BEXIA V/U(C5-12/21-48) G15/18dBi

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con amplificador -

  • FM - no

  • UHF -

  • VHF -

  • DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre) -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

130501

Ref.Sonepar

572843

EAN

8424450203217

Con amplificador:

FM:

no

UHF:

VHF:

DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):

Ganancia máx.:

18 dB

Tipo de fuente de alimentación:

5 V del receptor

Antena BEXIA (LTE700, 2º Dividendo Digital) The Best EXperience Indoor Antenna. BEXIA es una antena de TDT que concentra todas las prestaciones de una antena de exterior en una antena diseñada para su utilización en interiores. Ofrece un sistema inteligente en una antena de diseño elegante de bajo consumo y que no necesita ser orientada. El sistema BOSS Tech controla automáticamente el nivel de señal recibido (sea muy alto o muy bajo) para dar siempre el nivel de salida óptimo. Su nuevo diseño con la tecnología TForce, hace este dispositivo inteligente todavía más versátil.La antena puede alimentarse utilizando el puerto USB de la propia TV o con un cargador de smartphone convencional (5V). Para ello, se suministra con un inyector de corriente y un cable USB-microUSB. RED compliant. Antena inteligente con sistema BOSS que regula automáticamente y el tiempo real la ganancia para ofrecer siempre el mejor nivel de salida, incluso en zonas de baja cobertura. Regulación independiente en doble banda: VHF y UHF (antena mixta). Recepción multidireccional (360º): no necesita ser orientada. Su electrónica reduce al máximo las posibles interferencias causadas por movimientos alrededor de la antena. Su diseño moderno y elegante con perfil plano, queda bien en multitud de decoraciones. Instalación en diferentes posiciones: en pared, sobre su base estable (mesa, muebles...). Plug and play: instalación y puesta en marcha sencilla, simplemente conectar y escanear canales.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES