TELEVES - Antena terrestre de interior INNOVA BOSS UHF (C21-48) G 20dBi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con amplificador - sí
FM - no
UHF - sí
VHF - no
DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
130220
Ref.Sonepar
285184
EAN
8424450199190
Con amplificador:
sí
FM:
no
UHF:
sí
VHF:
no
DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):
sí
Ganancia máx.:
20 dB
Tipo de fuente de alimentación:
5 V del receptor
Antena INNOVA BOSS (LTE700, 2º Dividendo Digital) Antena inteligente ''Plug & Play'' de interior. Antena omnidireccional e inteligente, especialmente diseñada para la recepción de TDT en interiores. El modo inteligente se puede activar utilizando un cargador convencional de smartphone o incluso mediante el puerto USB de la TV, facilitando enormemente el proceso de instalación (''Plug and Play'').El sistema BOSS Tech controla automáticamente el nivel de señal recibido (sea muy alto o muy bajo) para dar siempre el nivel de salida óptimo. Su nuevo diseño con la tecnología TForce, hace este dispositivo inteligente todavía más versátil.RED compliant . Plug and Play: Instalación rápida y sencilla. Alto margen dinámico: le permite recibir una TV de calidad en gran variedad de situaciones críticas, desde zonas con señales muy débiles hasta instalaciones con altos niveles de recepción. Aumento del área de cobertura TDT. Recepción más estable: capaz de soportar variaciones de señal o desvanecimientos (''fading'') sin afectar a la instalación de TV. Su electrónica reduce al máximo las posibles interferencias causadas por movimientos alrededor de la antena. Al ser omnidireccional, se puede colocar en posición horizontal o vertical. Incorpora filtro SAW (Surface Acoustic Wave) para un elevado rechazo de interferencias LTE de telefonía. Dos modos de funcionamiento: En modo inteligente (alimentando la antena), el BOSS ofrece una regulación automática, para corregir las fluctuaciones de señal y mantener el nivel de salida óptimo. En modo pasivo, se deja pasar la señal (sin alimentación). . Puede alimentarse de múltiples formas: Mediante el puerto USB de 5V de la TV (cable USB-microUSB incluido). Utilizando un cargador USB convencional. Directamente utilizando un receptor (mediante el conector de salida RF). . Bajo consumo en modo inteligente. Diseño discreto y elegante.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


