TELEVES - Antena terrestre de interior INNOVA BOSS UHF (C21-60) G 20dBi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ganancia máx. - 20 dB
Tipo de fuente de alimentación - 5 V del receptor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
130240
Ref.Sonepar
265609
EAN
8424450199176
Ganancia máx.:
20 dB
Tipo de fuente de alimentación:
5 V del receptor
Antena omnidireccional e inteligente, especialmente diseñada para la recepción de TDT en interiores. El modo inteligente se puede activar utilizando un cargador convencional de smartphone o incluso mediante el puerto USB de la TV, facilitando enormemente el proceso de instalación (''Plug & Play'').
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


