TELEVES - Antena terrestre de interior MIRA BOSS UHF (C21-48) 230V 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con amplificador - sí
FM - no
UHF - sí
VHF - no
DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
130121
Ref.Sonepar
921670
EAN
8424450221044
Con amplificador:
sí
FM:
no
UHF:
sí
VHF:
no
DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):
sí
Ganancia máx.:
18 dB
Antena MIRA BOSS (LTE700, 2º Dividendo Digital) Con sistema de captación optimizado. MIRA BOSS es una antena TDT de interior con una recepción excepcional, gracias a su sistema de captación de UHF optimizado. El disco de la antena permite una ligera orientación para ajustar la recepción y mejorar la calidad de la señal. El sistema BOSS Tech controla automáticamente el nivel de señal recibido (sea muy alto o muy bajo) para dar siempre el nivel de salida óptimo. Su nuevo diseño con la tecnología TForce, hace este dispositivo inteligente todavía más versátil. La antena se suministra con fuente de alimentación y prologandor CEI. RED compliant . Antena inteligente con sistema BOSS que regula automáticamente en tiempo real la ganancia para ofrecer siempre el mejor nivel de salida, incluso en zonas de baja cobertura. La antena se alimenta con la fuente de alimentación incluida (conector jack, 12V). Pero también permite alimentación remota mediante el conector coaxial, utilizando un inyector de corriente (5V). En zonas de buena cobertura, la antena también puede funcionar en modo pasivo (sin alimentación). Sistema de captación optimizado que permite ajustar el giro de la antena para maximizar la recepción. Su electrónica reduce al máximo las posibles interferencias causadas por movimientos alrededor de la antena. LTE Ready: Filtro integrado contra las señales de telefonía LTE presentes en su entorno, debido al uso de dispositivos 5G/4G. Recepción más estable: capaz de soportar variaciones de señal o desvanecimientos (''fading'') sin afectar a la instalación de TV. Aumento del área de cobertura TDT. Switch que selecciona entre dos modos de funcionamiento: baja/alta potencia, para una/varias TVs. Plug and play: instalación y puesta en marcha sencilla; simplemente conectar y escanear canales. Diseño electrónico y fabricación europeos.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


