TELEVES - Antena terrestre V ZENIT UHF (C21-48) G13dBi colectivo

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de televisión

  • FM - no

  • VHF - no

  • UHF - sí

  • DAB (emisión de audio digital) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

149222

Ref.Sonepar

285188

EAN

8424450184233

Modelo:

Antena de televisión

FM:

no

VHF:

no

UHF:

sí

DAB (emisión de audio digital):

no

DAB+ (emisión radio digital):

no

DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):

sí

Sintonizador difusión de vídeo digital terrestre (H.264):

sí

Alcance de canal:

21...48

Ganancia máx.:

15 dB

Número de bandas de frecuencia:

1

Banda de frecuencia 4:

470...698 MHz

Omni direccional:

no

Antena V Zenit UHF, 2o Dividendo Digital (LTE700). La antena VZenit presenta una estructura tipo ''V'': se compone de dos Yagis superpuestas verticalmente y en fase, lo que permite conseguir una antena compacta gracias a su buena relación entre ganancia y longitud. Para la recepción de UHF, incorpora filtrado con un rechazo elevado en las bandas superiores al canal 48, sin perjudicar la planicidad de la respuesta en frecuencia de la banda de paso (canales 21-48). Esto lo hace adecuada para el 2º Dividendo Digital (LTE700). Color: Naranja, Método de suministro: Embalaje colectivo.. Sistema de ensamblado rápido y seguro de los reflectores. Muy robusta mecánicamente, con un comportamiento excepcional ante vibraciones . Compacta: buena relación entre ganancia y longitud. Planicidad en la respuesta en frecuencia de la banda UHF.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES