TELEVES - Antena terrestre V ZENIT UHF (C21-48) G13dBi individual

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de televisión

  • Alcance de canal - 21...48

  • Ganancia máx. - 15 dB

  • Número de bandas de frecuencia - 1

  • Banda de frecuencia 4 - 470...698 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

149221

Ref.Sonepar

285186

EAN

8424450184219

Modelo:

Antena de televisión

Alcance de canal:

21...48

Ganancia máx.:

15 dB

Número de bandas de frecuencia:

1

Banda de frecuencia 4:

470...698 MHz

Antena V Zenit UHF, 2o Dividendo Digital (LTE700). La antena VZenit presenta una estructura tipo "V": se compone de dos Yagis superpuestas verticalmente y en fase, lo que permite conseguir una antena compacta gracias a su buena relación entre ganancia y longitud. Para la recepción de UHF, incorpora filtrado con un rechazo elevado en las bandas superiores al canal 48, sin perjudicar la planicidad de la respuesta en frecuencia de la banda de paso (canales 21-48). Esto lo hace adecuada para el 2º Dividendo Digital (LTE700). Color: Naranja, Método de suministro: Embalaje individual.. Sistema de ensamblado rápido y seguro de los reflectores. Muy robusta mecánicamente, con un comportamiento excepcional ante vibraciones. Compacta: buena relación entre ganancia y longitud. Planicidad en la respuesta en frecuencia de la banda UHF.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES