TELEVES - Antena V Zenit UHF C21-58/59/60 configuración
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Antena de televisión
Alcance de canal - 21...60
Ganancia máx. - 15 dB
Longitud - 0.89 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
149202
Ref.Sonepar
558789
EAN
8424450169902
Modelo:
Antena de televisión
Alcance de canal:
21...60
Ganancia máx.:
15 dB
Longitud:
0.89 m
Antena VZENIT UHF (C21-58/59/60 configurable) Embalaje colectivo. Channel Selection Geometry (CSG) technology. CSG Technology (geometría de selección de canal) es una nueva concepción en el diseño y fabricación de antenas de TV que confiere a la antena el papel de filtro ajustable mediante la modificación de su forma (geometría). Tres antenas en una. El cambio de la posición de los directores permite cambiar la respuesta en frecuencia de la antena, posicionando el límite superior de la banda en el canal 58 ó 59 ó 60. Destaca por: Dipolo especial de doble "U" que permite el ajuste de la respuesta en frecuencia mediante la apertura de los directores. Reflector de 10 elementos. Innovador sistema de ensamblado rápido y seguro de los reflectores. Fabricada en aluminio de alta calidad que garantiza una gran durabilidad. Características principales: Antena válida para cualquier mapa de canales del Dividendo Digital, independientemente del canal superior de corte. Robusta y ligera. Planicidad en banda. Almacenamiento optimizado al disponer de 10 unidades en elembalaje colectivo.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


