TELEVES - Antena V Zenit UHF G15dBi individual

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Antena V Zenit UHF G15dBi individual

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de televisión

  • Alcance de canal - 21...60

  • Ganancia máx. - 15 dB

  • Número de bandas de frecuencia - 1

  • Banda de frecuencia 4 - 470...790 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

149201

Ref.Sonepar

162691

EAN

8424450169896

Modelo:

Antena de televisión

Alcance de canal:

21...60

Ganancia máx.:

15 dB

Número de bandas de frecuencia:

1

Banda de frecuencia 4:

470...790 MHz

La antena CSG Technology (geometría de selección de canal) es una nueva concepción en el diseño y fabricación de antenas de TV que confiere a la antena el papel de filtro ajustable mediante la modificación de su forma (geometría). Tres antenas en una. El cambio de la posición de los directores permite cambiar la respuesta en frecuencia de la antena, posicionando el límite superior de la banda en el canal 58 ó 59 ó 60. Destaca por: Dipolo especial de doble "U" que permite el ajuste de la respuesta en frecuencia mediante la apertura de los directores. Reflector de 10 elementos. Innovador sistema de ensamblado rápido y seguro de los reflectores. Fabricada en aluminio de alta calidad que garantiza una gran durabilidad. Características principales: Antena válida para cualquier mapa de canales del Dividendo Digital, independientemente del canal superior de corte. Robusta y ligera. Planicidad en banda. Almacenamiento optimizado al disponer de 10 unidades en elembalaje colectivo.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES