TELEVES - Armario de pared 600x600x200mm - 589303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
146 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
589303
Ref.Sonepar
1238834
EAN
8424450185711
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Con placa de fijación:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
sí
Número de puertas:
1
Número de bloqueos:
2
Con cubierta / tapa:
sí
Cobertura transparente:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


