TELEVES - Armario para central 440x440x140mm - 5750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 440 mm
Altura - 440 mm
Profundidad - 140 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
146 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5750
Ref.Sonepar
106235
EAN
8424450144800
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
440 mm
Altura:
440 mm
Profundidad:
140 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
sí
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Número de orificios conectores:
2
Pre impresión:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


