TELEVES - Bandeja 4 ventiladores techo para rack 19" 600x800mm 780m3/h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533176
Ref.Sonepar
868085
EAN
8424450237656
Bandeja con 4 Ventiladores de Techo para Rack 19" - 800mm y 1000mm de profundidad, 780m3/h. Bandeja con 4 ventiladores que se instala en el techo de un armario rack para forzar la refrigeración de la estructura. Esto crea una corriente de aire dentro del armario, facilitando la disipación de calor de los componentes electrónicos instalados en el interior y manteniendo un rango de temperaturas adecuado. Montado en estructura cuadrada compatible con racks de 19" 600x800mm, 800x800mm y 800x1000mm, incluye tornillos para su fijación.. Cuatro ventiladores con un potente flujo de aire: 780 m3/hora. Instalación sencilla: se suministra tornillería para la instalación del ventilador. Bandeja resistente fabricada en acero de 1mm de espesor. Conector: IEC C14. Dimensiones (Anc x Pr x Al): 451mm x 563mm x 50mm.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


