TELEVES - Bandeja deslizante rack 19" 1U 450/600/800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533168
Ref.Sonepar
965798
EAN
8424450271926
Bandeja deslizante para Rack 19" 1U, profundidad regulable de 450 a 600 y 800mm. Diseñada para la fácil instalación sobre ella de equipos que no disponen de una estructura enrackable (routers, teclados, PCs...) Dispone de una serie de perforaciones para favorecer la ventilación de los dispositivos que se encuentren sobre ella, así como para poder sujetar estos mediante cintas velcro o bridas.. Resistente: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Gran facilidad de instalación y utilización. Deslizable: incluye guías con rodamientos. Color negro (RAL 9005). Diseñados para ocupar 1U. Incluye 8 tornillos y 8 tuercas para su instalación en rack de 19".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES