Bandeja F.O. para Rack 19'' 1U, Premontada con Adaptadores LC Duplex, Monomodo (SM). Bandeja premontada con adaptadores LC Duplex, diseñada como punto de distribución y unión de fibras ópticas (patch panel FO). Incorpora una bandeja interior con capacidad para alojar y organizar las fusiones. Su diseño amplio facilita el montaje y el mantenimiento de las fusiones alojadas. Su aplicación típica es servir de enlace entre una red troncal fija y los diferentes elementos a las que se necesite distribuir. Al suministrarse premontada con adaptadores y pigtails, se facilita el montaje y se reduce el tiempo de instalación, ya que sólo es necesario realizar las fusiones correspondientes para enlazar ambas redes. La posición de la bandeja se puede retraer con respecto al perfil del rack, a fin de proteger los conectores frente a golpes o roces y no entorpecer el cierre de la puerta. Disponible con diferente pulido de los adaptadores. Número de conectores: 12 adaptadores LC/APC Duplex.. Disponible en distintas configuraciones. Su configuración premontada reduce tiempos de instalación y facilita tanto la conexión como el uso. Armazón y guías de acero para mayor resistencia, con base ligera de aluminio. Posición regulable de la bandeja para retrasarla respecto al perfil del rack, protegiendo los conectores y facilitando el cierre de la puerta. Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser. Adaptadores LC con tapón extraíble para proteger el interior del adaptador. Los espacios vacíos en las bandejas están protegidos con tapones de goma extraíbles. Incorpora bandeja de FO y tapa para alojar las diferentes fusiones de fibra. Contiene abrazaderas y bridas para la sujeción y guiado de las diferentes fibras. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19''. Diseñada para ocupar 1U. Color negro (RAL 9005).