TELEVES - Bandeja F.O. para Rack 19'' 1U, Premontada con Adaptadores LC y Pigtails LC/PC, Multimodo (MM) - 533272

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 24

  • Con varios acopladores/adaptadores - 12

  • Con placa delantera - sí

  • Con receptáculo - sí

  • Tipo de conector externo - LC-Dúplex

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

533272

Ref.Sonepar

1272434

EAN

8424450333198

Apto para varios acoplamientos/adaptadores:

24

Con varios acopladores/adaptadores:

12

Con placa delantera:

sí

Con receptáculo:

sí

Tipo de conector externo:

LC-Dúplex

Tipo de conector interior:

LC-Dúplex

Color:

Negro

Método de montaje:

Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

Número de unidades de altura:

1

Profundidad:

226 mm

Bandeja F.O. para Rack 19'' 1U, Premontada con Adaptadores LC y Pigtails LC/PC, Multimodo (MM). Bandeja premontada con Adaptadores LC Duplex y Pigtails LC/PC multimodo, diseñada como punto de distribución y unión de fibras ópticas (patch panel FO). Incorpora una bandeja interior con capacidad para alojar y organizar las fusiones. Su diseño amplio facilita el montaje y el mantenimiento de las fusiones alojadas. Su aplicación típica es servir de enlace entre una red troncal fija y los diferentes elementos a las que se necesite distribuir. Al suministrarse premontada con adaptadores y pigtails, se facilita el montaje y se reduce el tiempo de instalación, ya que sólo es necesario realizar las fusiones correspondientes para enlazar ambas redes. La posición de la bandeja se puede retraer con respecto al perfil del rack, a fin de proteger los conectores frente a golpes o roces y no entorpecer el cierre de la puerta. Disponible con fibra multimodo OM3 o OM4. Número de conectores: 12 adaptadores LC/PC OM3 Duplex, Número de Pigtails: 24 Pigtails LC/PC OM3.. Disponible en distintas configuraciones. Su configuración premontada reduce tiempos de instalación y facilita tanto la conexión como el uso. Armazón y guías de acero para mayor resistencia, con base ligera de aluminio. Posición regulable de la bandeja para retrasarla respecto al perfil del rack, protegiendo los conectores y facilitando el cierre de la puerta. Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser. Adaptadores LC con tapón extraíble para proteger el interior del adaptador. Los espacios vacíos en las bandejas están protegidos con tapones de goma extraíbles. Incorpora bandeja de FO y tapa para alojar las diferentes fusiones de fibra. Contiene abrazaderas y bridas para la sujeción y guiado de las diferentes fibras. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19''. Diseñada para ocupar 1U. Color negro (RAL 9005).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES