TELEVES - Bandeja F.O. para Rack 19'' 2U, Premontada con 48 Adaptadores SC Simplex y 48 Pigtails SC/APC, Monomodo (SM)

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 48

  • Con varios acopladores/adaptadores - 48

  • Con placa delantera - sí

  • Con receptáculo - sí

  • Tipo de conector externo - SC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

533193

Ref.Sonepar

1271550

EAN

8424450330005

Apto para varios acoplamientos/adaptadores:

48

Con varios acopladores/adaptadores:

48

Con placa delantera:

sí

Con receptáculo:

sí

Tipo de conector externo:

SC

Tipo de conector interior:

SC

Color:

Negro

Método de montaje:

Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

Número de unidades de altura:

2

Profundidad:

226 mm

Bandeja F.O. para Rack 19'' 2U, Premontada con 48 Adaptadores SC Simplex y 48 Pigtails SC/APC, Monomodo (SM). Bandeja premontada con 48 adaptadores SC Simplex y 48 pigtails SC/APC, diseñada como punto de distribución y unión de fibras ópticas (patch panel FO). Incorpora una bandeja interior con capacidad para alojar y organizar hasta 48 fusiones. Su diseño amplio facilita el montaje y el mantenimiento de las fusiones alojadas. Su aplicación típica es servir de enlace entre una red troncal fija y los diferentes elementos a las que se necesite distribuir. Al suministrarse premontada con adaptadores y pigtails, se facilita el montaje y se reduce el tiempo de instalación, ya que sólo es necesario realizar las fusiones correspondientes para enlazar ambas redes. La posición de la bandeja se puede retraer con respecto al perfil del rack, a fin de proteger los conectores frente a golpes o roces y no entorpecer el cierre de la puerta. . Su configuración premontada reduce tiempos de instalación y facilita tanto la conexión como el uso. Armazón y guías de acero para mayor resistencia, con base ligera de aluminio. Posición regulable de la bandeja para retrasarla respecto al perfil del rack, protegiendo los conectores y facilitando el cierre de la puerta. Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser. Adaptadores SC con tapa autoblocante exterior y cierre automático, evitando la salida de luz si el adaptador no está conectado. Incorpora bandeja de FO y tapa para alojar las diferentes fusiones de fibra. Contiene abrazaderas y bridas para la sujeción y guiado de las diferentes fibras. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19''. Diseñada para ocupar 2U. Color negro (RAL 9005).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES