TELEVES - Bandeja FO Rack bastidor 19" 1U-24xSC DUPLEX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533182
Ref.Sonepar
765043
EAN
8424450238479
Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, para 24 adaptadores ópticos "SC" Dúplex o "LC" Quad. Diseñada para alojar 24 adaptadores SC a SC Dúplex o LC a LC Quad, permitiendo así convertirse en un punto de unión entre fibras ópticas (patch panel FO). Puede emplearse para conexionar de forma sencilla mangueras multifibra segregadas o varias mangueras de fibra, permitiendo así un fácil acceso e identificación de estas. Su uso permite poseer una red de distribución en fibra óptica fija, a la que poder suministrarle diferentes señales mediante una simple reconexión. Gracias a su amplio diseño permite un fácil montaje y mantenimiento de las fusiones que aloja. Además, la posición de la bandeja se puede atrasar con respecto al perfil del rack, a fin de proteger los conectores frente a golpes o roces, y permitir el cierre de la puerta sin problema. La bandeja se ajusta intercambiando la posición de un tornillo en el lateral. Se puede realizar en el momento de la instalación o a posteriori, desde las puertas laterales del rack. . Resistente: fabricado en acero. Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser (1...24). Color negro (RAL 9005). Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19". Incorpora bandeja de FO y tapa para alojar las diferentes fusiones de fibra. Incluye abrazaderas y bridas para la sujeción y guiado de las diferentes fibras.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


