TELEVES - Bandeja rack bastidor 19" 2U - 300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533185
Ref.Sonepar
772380
EAN
8424450246207
Bandeja para Rack 19" 2U. Diseñada para la fácil instalación sobre ella de equipos que no disponen de una estructura enrackable (routers, teclados, PCs...) Dispone de una serie de perforaciones para favorecer la ventilación de los dispositivos que se encuentren sobre ella, así como para poder sujetar estos mediante cintas velcro o bridas.. Resistente: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Gran facilidad de instalación y utilización. Profundidad de la base: 350mm. Color negro (RAL 9005). Diseñados para ocupar 2U. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES